SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M10X380/S=17

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X380PFA2-70
Rubix:08213772
Fabrikant:0931210 380
EAN:4043377079169
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M10X380/S=17

Technische samenvatting

Lengte380 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M10X380/S=17


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M10X380

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte380 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 97,22 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

380 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10