SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X190/S=19

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH12X190PFA4-70
Rubix:09430780
Fabrikant:0931412 190
EAN:4043377083371
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X190/S=19
brand logo

Technische samenvatting

Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X190/S=19


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M12X190
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte190 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 37,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

190 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12