SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X250/S=19

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH12X250PFA2-70
Rubix:08219786
Fabrikant:0931212 250
EAN:4043377079480
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X250/S=19

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X250/S=19


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M12X250

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 30,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

250 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12