SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M5X70

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH5X70EFA4-80
Rubix:08260344
Fabrikant:09334805 70
EAN:4043377097682
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M5X70
brand logo

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933/I4017 M5X70


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M5X70
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 31,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 37,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M5