SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M12X80/S=19

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH12X80PFA4-80
Rubix:08211031
Fabrikant:093148012 80
EAN:4043377086600
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M12X80/S=19
brand logo

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M12X80/S=19


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M12X80
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 34,40 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 41,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12