Referenties
Spartex:TH12X25EF12
Rubix:08062504
Fabrikant:000933.12000.0120.025
EAN:4043952251799


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
Productdetails : SPARTEX 12.9 TAPBOUT D933/I4017 M12X25/S=19
Zeskantschroeven met schroefdraad Total 12X25 - SW19 staal 12.9 DIN 933
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3410 g |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 12,9 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 73,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M12