SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X90/S=19

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH12X90PFA2
Spartex:TH12X90PFA2-70
Rubix:08210062
Fabrikant:0931212 90
EAN:4043377079770
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X90/S=19

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M12X90/S=19


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M12X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 0,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12