SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M33X170

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH33X170EFA4-70
Rubix:A0819190
Fabrikant:0933433 170
EAN:4043377274953
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M33X170

Technische samenvatting

Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M33X170


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M33X170

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte170 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM33
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad33 mm
€ 190,77 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 230,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

170 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M33