SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M14X55

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH14X55PFA4-80
Rubix:A0819677
Fabrikant:093148014 55
EAN:4043377273697
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M14X55

Technische samenvatting

Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M14X55


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M14X55

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte55 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad14 mm
€ 87,16 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 105,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

55 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M14