SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X150

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X150PFA4-70
Rubix:08212601
Fabrikant:0931416 150
EAN:4043377083814
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X150

Technische samenvatting

Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X150


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M16X150

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte150 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 4,16 excl. BTW
/ stuk
€ 5,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

150 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16