SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X45

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X45PFA4-70
Rubix:0899108058
Fabrikant:0931416 45
EAN:4043377271792
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X45

Technische samenvatting

Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X45


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M16X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 2,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16