SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X210
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH16X210PFA4-70
Rubix:08260576
Fabrikant:0931416 210
EAN:4043377083876


Technische samenvatting
| Lengte | 210 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M16X210
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M16X210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 210 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,66 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 97,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
210 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16