SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M18X70

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH18X70PFA2
Spartex:TH18X70PFA2-70
Rubix:08210325
Fabrikant:0931218 70
EAN:4043377080592
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M18X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M18X70


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M18X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM18
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad18 mm
€ 57,09 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 69,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M18