SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M16X540

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH16X540PFA4-70
Rubix:A0819609
Fabrikant:0931416 540
EAN:4043377271846
SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M16X540

Technische samenvatting

Lengte540 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M16X540


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M16X540

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte540 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM16
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad16 mm
€ 476,61 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 576,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

540 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M16