SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X90

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH18X90EFA2
Spartex:TH18X90EFA2-70
Rubix:09403500
Fabrikant:0933218 90
EAN:4043377089779
SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X90

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X90


SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M18X90

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM18
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad18 mm
€ 56,95 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 68,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M18