SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M16X55
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:TH16X55PFA2
Spartex:TH16X55PFA2-70
Rubix:08210076
Fabrikant:0931216 55
EAN:4043377080318


Technische samenvatting
| Lengte | 55 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M16X55
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M16X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,09 excl. BTW
/ stuk
€ 1,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16