SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M22X60/S=32
Zeskantschroeven met totale draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH22X60EFA4-70
Rubix:08212964
Fabrikant:0933422 60
EAN:4043377094728


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M22X60/S=32
SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M22X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M22 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,90 excl. BTW
/ stuk
€ 5,93 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M22