SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M20X270
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH20X270PFA4-70
Rubix:08260594
Fabrikant:0931420 270
EAN:4043377084392


Technische samenvatting
| Lengte | 270 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M20X270
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M20X270
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 270 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,23 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 253,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
270 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20