SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M20X60

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X60PFA4-80
Rubix:08260321
Fabrikant:093148020 60
EAN:4043377227133
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M20X60
brand logo

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M20X60


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M20X60
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 96,81 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 117,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20