SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M20X80

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH20X80PFA4
Spartex:TH20X80PFA4-70
Rubix:08212608
Fabrikant:0931420 80
EAN:4043377084477
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M20X80

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M20X80


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M20X80

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 4,06 excl. BTW
/ stuk
€ 4,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20