SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X210
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH24X210PFA4-80
Rubix:A0819380
Fabrikant:093148024 210
EAN:4043377274045


Technische samenvatting
| Lengte | 210 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X210
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M24X210
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 210 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,83 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 129,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
210 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24