Referenties
Spartex:TH45X110EFA4-50
Rubix:A0819004
Fabrikant:0933445 110
EAN:4043377275325


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M45X110
SPARTEX RVS A4-50 TAPBOUT D933 M45X110
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M45 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 605,37 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 732,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M45