SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X380

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH24X380PFA4-70
Rubix:A0819362
Fabrikant:0931424 380
EAN:4043377272201
SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X380

Technische samenvatting

Lengte380 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M24X380


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M24X380

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte380 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM24
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad24 mm
€ 313,23 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 379,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

380 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M24