SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M27X180
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH27X180PFA4-80
Rubix:A0819313
Fabrikant:093148027 180
EAN:4043377245229


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M27X180
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M27X180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 216,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27