SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M8X20/20

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMB8X20EFA2-70
Rubix:08213982
Fabrikant:692128 20
EAN:4043377150691
SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M8X20/20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M8X20/20


SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M8X20/20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 0,21 excl. BTW
/ stuk
€ 0,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter