SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M27X250

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH27X250PFA4-70
Rubix:08260610
Fabrikant:0931427 250
EAN:4043377085016
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M27X250
brand logo

Technische samenvatting

Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M27X250


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M27X250
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte250 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 159,11 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 192,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

250 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27