Referenties
Vervangen ref.:TH14X110PF8BR
Spartex:TH14X110PF8
Rubix:08040114
Fabrikant:000931.08000.0140.110
EAN:4043952223932


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M14X110
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad 14X110 - SW22 staal 8.8 DIN 931
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7550 g |
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M14 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181588 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
110 mm