SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M27X270

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH27X270PFA2-70
Rubix:A0819172
Fabrikant:0931227 270
EAN:4043377247780
SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M27X270

Technische samenvatting

Lengte270 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M27X270


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M27X270

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte270 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 102,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 124,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

270 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27