SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M30X100
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH30X100PFA2-70
Rubix:08210363
Fabrikant:0931230 100
EAN:4043377081810


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M30X100
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M30X100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,67 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 113,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30