SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X65/65
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMBC10X65EFA4-70
Rubix:A0822888
Fabrikant:69214010 65
EAN:4043377404770


Technische samenvatting
| Lengte | 65 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VD VERTAND D6921 M10X65/65
SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD VERTAND D6921 M10X65/65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M10 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,71 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 131,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm