Referenties
Spartex:TH30X280PFA4-70
Rubix:A0819232
Fabrikant:0931430 280
EAN:4043377248251


Technische samenvatting
| Lengte | 280 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M30X280
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M30X280
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,33 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 236,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
280 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M30