Referenties
Spartex:TH36X180EFA2-70
Rubix:A0819133
Fabrikant:0933236 180
EAN:4043377270634


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M36X180
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M36X180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M36 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,21 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 189,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M36