Referenties
Spartex:TH27X190EFA2-70
Rubix:A0819312
Fabrikant:0933227 190
EAN:4043377270351


Technische samenvatting
| Lengte | 190 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M27X190
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M27X190
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,02 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 99,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
190 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27