SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M33X220
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH33X220PFA2-70
Rubix:08210389
Fabrikant:0931233 220
EAN:4043377082114


Technische samenvatting
| Lengte | 220 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M33X220
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M33X220
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M33 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,98 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 156,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
220 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M33