SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M36X180
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH36X180PFA4-80
Rubix:A0819131
Fabrikant:093148036 180
EAN:4043377245618


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M36X180
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M36X180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-80 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M36 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 372,03 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 450,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M36