Referenties
Spartex:TH36X85EFA4-70
Rubix:A0819115
Fabrikant:0933436 85
EAN:4043377275073


Technische samenvatting
| Lengte | 85 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 M36X85
SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M36X85
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M36 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,17 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 142,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
85 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M36