SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M36X220

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH36X220PFA4-70
Rubix:08212923
Fabrikant:0931436 220
EAN:4043377085559
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M36X220
brand logo

Technische samenvatting

Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M36X220


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M36X220
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte220 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM36
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad36 mm
€ 240,39 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 290,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

220 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M36