SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M5X80

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH5X80PFA4-70
Rubix:08260544
Fabrikant:093145 80
EAN:4043377085719
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M5X80
brand logo

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M5X80


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M5X80
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad5 mm
€ 38,54 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M5