Referenties
Spartex:TH36X270PFA2-70
Rubix:A0819124
Fabrikant:0931236 270
EAN:4043377247933


Technische samenvatting
| Lengte | 270 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M36X270
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M36X270
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 270 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M36 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,07 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 240,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
270 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M36