SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X60

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881599
Spartex:TH6X60PFA2-70
Rubix:08210023
Fabrikant:093126 60
EAN:4043377082671
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X60

Technische samenvatting

Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M6X60


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M6X60

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 0,16 excl. BTW
/ stuk
€ 0,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6