SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M6X75

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X75PFA4-80
Rubix:08260289
Fabrikant:09314806 75
EAN:4043377087263
SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M6X75
brand logo

Technische samenvatting

Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931/I4014 M6X75


SPARTEX RVS A4-80 BOUT D931 M6X75
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte75 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 30,81 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 37,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

75 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6