SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M8X160

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH8X160PFA2-70
Rubix:08210291
Fabrikant:093128 160
EAN:4043377082800
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M8X160

Technische samenvatting

Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M8X160


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M8X160

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte160 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 24,94 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 30,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

160 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M8