SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M8X180
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH8X180PFA2-70
Rubix:08210293
Fabrikant:093128 180
EAN:4043377082824


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M8X180
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M8X180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,12 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 36,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8