SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M33X90

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH33X90PFA4-70
Rubix:08212897
Fabrikant:0931433 90
EAN:4043377085429
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M33X90
brand logo

Technische samenvatting

Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M33X90


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M33X90
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte90 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM33
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad33 mm
€ 207,05 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 250,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

90 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M33