Referenties
Spartex:TH8X230PFA2-70
Rubix:A0818755
Fabrikant:093128 230
EAN:4043377270047


Technische samenvatting
| Lengte | 230 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M8X230
SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M8X230
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 931 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,18 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 92,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
230 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8