SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M10X20/20

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMB10X20EFA4-70
Rubix:A0822974
Fabrikant:6921410 20
EAN:4043377243867
SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M10X20/20

Technische samenvatting

Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M10X20/20


SPARTEX RVS A4-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M10X20/20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 67,41 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 81,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter