Referenties
Spartex:TH18X95EFA2-70
Rubix:08219971
Fabrikant:0933218 95
EAN:4043377270191


Technische samenvatting
| Lengte | 95 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933/I4017 M18X95
SPARTEX RVS A2-70 TAPBOUT D933 M18X95
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 95 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M18 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,45 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 87,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
95 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M18