SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M10X30/30

Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:THEMB10X30EFA2-70
Rubix:37221234
Fabrikant:6921210 30
EAN:4043377150431
SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M10X30/30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VD D6921 M10X30/30


SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M10X30/30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 6921
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 46,48 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 56,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Metrische diameter