SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X40/40
Zeskantschroeven met gladde basis en volledige draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:THEMB12X40EFA2-70
Rubix:A0822951
Fabrikant:6921212 40
EAN:4043377278104


Technische samenvatting
| Lengte | 40 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X40/40
SPARTEX RVS A2-70 ZESKANTFLENSBOUT VOLDRAAD D6921 M12X40/40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 6921 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,63 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 83,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm