SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M20X200

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH20X200EFA4-80
Rubix:A0819522
Fabrikant:093348020 200
EAN:4043377276049
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M20X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M20X200


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M20X200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM20
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad20 mm
€ 110,43 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M20